※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLL6-03 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 35310554 PLL6-03 ロングエルボ PISCO(ピスコ) 35310554

ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 注文コード35310554 品番PLL6-03
参考基準価格(税別)¥616 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)12 寸法B(mm)46 寸法C(mm)17 寸法E(mm)23.8 寸法L(mm)45.9 寸法P(Φmm)12.5 対辺H(mm)17 形状ロングエルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパねじ部:シーロック加工 トラスコ品番809-5153 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)33 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)9.5 オリフィス径(Φmm)4.3 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする