※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ外径(Φmm)12
注文コード35310581
品番PLL12-02
参考基準価格(税別)¥990
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D・内容量など56種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。