材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法A(mm)11寸法B(mm)31.5寸法C(mm)17寸法E(mm)26.8寸法L1(mm)25.5寸法L2(mm)13.5寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6対辺H(mm)17形状ユニバーサルエルボチューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)36タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)11.6オリフィス径(Φmm)4.7包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100