PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
レデューサー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35311001
品番
PGJ8-1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
形状
レデューサ
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(inch)
1/4B
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.8
タイプ
標準タイプ
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
14.5
適合継手径D2(Φmm)
8
質量(g)
4
寸法B(mm)
40.8
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
23.3
寸法P(Φmm)
12.5
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった