PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
レデューサー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35311026
品番
PGJ10-5/16
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
形状
レデューサ
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(inch)
5/16B
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6.1
タイプ
標準タイプ
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
22.5
適合継手径D2(Φmm)
10
質量(g)
5.8
寸法B(mm)
43.7
寸法C(mm)
18.1
寸法E(mm)
24.2
寸法P(Φmm)
14.5
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった