ユニオンエルボ(インチサイズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35311157 品番 PV5/16
参考基準価格(税別)¥407 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)22.4 寸法F(mm)10 寸法P(Φmm)15 寸法d(Φmm)4.2 形状ユニオンエルボ チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)11 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)16.5 オリフィス径(Φmm)7.2 寸法T(mm)15.6 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35311141
2018-03-24
用途:
エアチューブ接続に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

新品を6個購入しましたが1個がエア漏れ発生し使用できませんでした。最低限の必要個数であったため工期に遅れが生じました。

対象商品:
35311141
2016-07-05
用途:
浄水器に使用
株式会社ホルス 様 (卸売・小売業)

逆浸透膜仕様の浄水器のハードチューブ接続に使用した。
テストではめた後、外すことができなくなったが、何とか外した。次に使うと水漏れした。
手持ちの製品は、接続も外しも簡単で水漏れもない。
使い方が悪かったのか分からないが、全て捨てた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35311141
2016-05-11
用途:
エア配管

安くて良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする