用途ねじとチューブの接続寸法A1(mm)12寸法A2(mm)10.5寸法B(mm)44.5寸法C(mm)20.2寸法E(mm)32.5寸法L1(mm)38.2寸法L2(mm)15.7寸法P1(Φmm)18寸法P2(Φmm)24.4対辺H(mm)21形状メスユニバーサルエルボチューブ外径(inch)3/8B使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)22.8オリフィス径(Φmm)8包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100