45°エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状45°エルボ 注文コード35311823 品番PLH8-03
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は形状・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ
開放リング/ポリアセタール
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)12 寸法B(mm)31 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)20.7 寸法L(mm)44 寸法P(Φmm)14.5 対辺H(mm)17 形状45°エルボ チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ3/8 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)31 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)22 オリフィス径(Φmm)6.7 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする