材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ
開放リング/ポリアセタール
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)12寸法B(mm)33寸法C(mm)20.2寸法E(mm)23.9寸法L(mm)49.4寸法P(Φmm)17.5対辺H(mm)17形状45°エルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8トラスコ品番809-5214色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)35タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)40.5オリフィス径(Φmm)8.3包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100