曜日別特売
PLH4-M6M ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 35312191

PLH4-M6M ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 35312191
PLH4-M6M ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 35312191
PLH4-M6M ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ) 35312191

ミニタイプ 45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)4接続ねじM6X1注文コード35312191品番PLH4-M6M
参考基準価格(税別)¥396販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途ねじとチューブの接続形状45°エルボ使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)4質量(g)3.6寸法A(mm)3.9トラスコ品番442-7491接続ねじM6X1寸法B(mm)13.3寸法C(mm)11寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする