※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
メインブロック ユニバーサルストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35312505
品番
MHS1814
参考基準価格(税別)
¥1,166
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
推奨締付トルク範囲(N・m)
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0〜20.0
(取付ネジ呼び寸法M18)10.0〜20.0
形状
ユニバーサルストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
MXM
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
有効断面積(mm
2
)
40.1
質量(g)
71
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8.5
寸法A3(mm)
8.5
寸法B(mm)
35.2
寸法E(mm)
37
寸法L1(mm)
11.7
寸法L2(mm)
27.2
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
30
対辺H1(mm)
24
対辺H2(mm)
19
用途
エアー取出口増設用パーツ
トラスコ品番
474-4829
接続ねじ
M18X1XM14X1