※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLB1804 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312681 MLB1804 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312681 MLB1804 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312681 MLB1804 メインブロック エルボB PISCO(ピスコ) 35312681

メインブロック エルボB

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312681 品番 MLB1804
参考基準価格(税別)¥814 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)13 寸法B(mm)45 寸法E(mm)27 寸法L1(mm)22.8 寸法L2(mm)36.8 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 接続ねじM18X1X1/2 用途エアー供給口 トラスコ品番474-5094 質量(g)157 タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)49 推奨締付トルク範囲(N・m)10.0〜20.0 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312645
2015-08-05
用途:
エアーツールの必需品

今回はサイズ間違えて購入しましたが、しっかりしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする