PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
メインブロック ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35312715
品番
MST1403
参考基準価格(税別)
¥506
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状
ソケット
使用流体
空気
接続ねじ種類
RcXM
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
質量(g)
57
推奨締付トルク範囲(N・m)
10.0〜20.0
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
10
寸法B(mm)
27
対辺H(mm)
22
用途
エアー供給口
トラスコ品番
474-5167
接続ねじ
3/8XM14X1