材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
推奨締付トルク範囲(N・m)
(取付ネジ呼び寸法M12)5.0〜10.0
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0〜20.0
形状ブッシュB
使用流体空気
接続ねじ種類MXM
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
質量(g)21
寸法A(mm)7.5
寸法B(mm)20
対辺H(mm)17
用途組立用ネジ変換パーツ
トラスコ品番474-4527
接続ねじM14X1XM12X1