※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBC08M5 メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ) 35312855 MBC08M5 メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ) 35312855 MBC08M5 メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ) 35312855 MBC08M5 メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ) 35312855

メインブロック ブッシュC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312855 品番 MBC08M5
参考基準価格(税別)¥242 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ブッシュC 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)3.8 推奨締付トルク範囲(N・m)3.0〜5.0 寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)5 寸法B(mm)11 対辺H(mm)10 用途エアー供給口 トラスコ品番474-4543 接続ねじM8X1XM5X0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312882
2021-08-04
用途:
キャブの油面ゲージ

PWK38の油面ゲージとして加工して使用しました。ねじ部分を少しカットする必要がありますが,別途購入したホースニップル(品番:HN-1206)が内側のねじにフィットします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする