MPG08 メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) 35312986 MPG08 メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) 35312986

メインブロック プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312986 品番 MPG08
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)9 推奨締付トルク範囲(N・m)3.0〜5.0 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)5 寸法B(mm)14 対辺H(mm)12 用途止め栓 トラスコ品番474-5108 接続ねじM8X1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312995
2020-12-19
用途:
植物の底面給水システム構築
製造業

ドレンボルトの役割も申し分無いし、正面の写真が無いが
M6穴が正面に有り、それが色々と使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35312995
2018-02-13
用途:
エアスプレーガンの継手
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアスプレーガンに手元レギュレータを入れるために購入!
1/8でタップ切ってSMCの小型レギュレータを入れました。ガン側はM12のPT1.0だったのでこれを加工するしかありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする