MPG12 メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) 35312995 MPG12 メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) 35312995 MPG12 メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) 35312995 MPG12 メインブロック プラグ PISCO(ピスコ) 35312995

メインブロック プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35312995 品番 MPG12
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)7.9 推奨締付トルク範囲(N・m)5.0〜10.0 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)5 寸法B(mm)9 対辺H(mm)14 用途止め栓 トラスコ品番474-5116 接続ねじM12X1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35312995
2020-12-19
用途:
植物の底面給水システム構築
製造業

ドレンボルトの役割も申し分無いし、正面の写真が無いが
M6穴が正面に有り、それが色々と使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35312995
2018-02-13
用途:
エアスプレーガンの継手
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアスプレーガンに手元レギュレータを入れるために購入!
1/8でタップ切ってSMCの小型レギュレータを入れました。ガン側はM12のPT1.0だったのでこれを加工するしかありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする