※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBN0808 メインブロック ニップル PISCO(ピスコ) 35313022 MBN0808 メインブロック ニップル PISCO(ピスコ) 35313022 MBN0808 メインブロック ニップル PISCO(ピスコ) 35313022 MBN0808 メインブロック ニップル PISCO(ピスコ) 35313022

メインブロック ニップル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35313022 品番 MBN0808
参考基準価格(税別)¥308 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)5.6 推奨締付トルク範囲(N・m)3.0〜5.0 寸法A(mm)7 寸法B(mm)18 対辺H(mm)10 用途組立用ネジ変換パーツ トラスコ品番474-4586 接続ねじM8X1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35313022
2015-11-08
用途:
バイクに使用。

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする