MBN1414 メインブロック ニップル PISCO(ピスコ) 35313047 MBN1414 メインブロック ニップル PISCO(ピスコ) 35313047

メインブロック ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35313047 品番 MBN1414
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 質量(g)16 推奨締付トルク範囲(N・m)10.0〜20.0 寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 対辺H(mm)17 用途組立用ネジ変換パーツ トラスコ品番474-4608 接続ねじM14X1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35313022
2015-11-08
用途:
バイクに使用。

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする