※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
メインブロック ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1.0
注文コード
35313171
品番
MZB062B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B1(mm)
75
寸法B2(mm)
80
寸法E(mm)
40
寸法J1(mm)
62.5
寸法J2(mm)
63
寸法Y(mm)
13
形状
ブラケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合機種
MPG、MCP
質量(g)
84
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用真空圧力(kPa)
-100