PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ロータリージョイント エルボ インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35313537
品番
RL1/4-01
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
材質
金属本体/黄銅+クロムメッキ
ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)
Oリング/フッ素ゴム
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
22.8
寸法L(mm)
26.2
寸法P(Φmm)
12.5
対辺H(mm)
14
形状
エルボ
チューブ外径(inch)
1/4B
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/8
用途
ねじとチューブの接続
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)
19
タイプ
回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
7.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
トルク(gcm)
(空転)120
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった