寸法A1(mm)8
寸法A2(mm)13.5
寸法B1(mm)51.2
寸法B2(mm)23.2
寸法L(mm)47.2
寸法P(Φmm)16.6
対辺H1(mm)17
対辺H2(mm)17
形状ブッシュ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類RXRc
接続ねじ1/8X1/4
用途ねじとねじの接続
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
質量(g)62
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)11
許容回転数(min-1[r.p.m])1200
トルク(gcm)150
使用真空圧力(kPa)-100