PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
コネクタバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35314115
品番
QB-H
参考基準価格(税別)
¥22
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
複数のチューブ脱着が一度に行えます
複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
種別
横連結用
トラスコ品番
442-7947
形状
コネクタバンド
全長(mm)
48
質量(g)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。