※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC4-01 ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 35314614 PSC4-01 ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 35314614 PSC4-01 ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 35314614

ストップフィッティング ストレート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 接続ねじ1/8 注文コード35314614 品番PSC4-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥605
この商品はチューブ外径・接続ねじなど15種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単

寸法A(mm)8 寸法B(mm)23.9 寸法C(mm)12.1 寸法L(mm)19.9 寸法P(Φmm)8.8 対辺H(mm)10 形状ストレート チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)9.6 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)2 使用真空圧力(kPa)-100 開放リング寸法(mm)7.8X9.8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35314614 PSC4-01 87896261 PSC4-01M ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ) 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87896286
2023-05-16
用途:
社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

対象商品:
35314614
2021-08-26
用途:
成形ローボートの部品交換
カール事務器株式会社 様

ローボートの同じような部品が経年劣化で逆止弁が故障した。メーカーに頼むと
高価になるから、モノタロウに安く購入できて、感謝申し上げます。

対象商品:
35314632
2017-04-17
用途:
自作ビールサーバー
設備電算親睦会 様

自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

対象商品:
35314641
2016-05-19
用途:
レギュレーターに使用しています

以前同じものを使っていましたがエアー漏れするようになってしまったので、買い換えました、今後の耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする