※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS304継手 エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35314754
品番
PL6-03SUS
参考基準価格(税別)
¥4,026
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/ガラス入り PBT
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体/SUS304
弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
29.8
寸法C(mm)
16.9
寸法E(mm)
19.9
寸法L(mm)
29.7
寸法P(Φmm)
12.5
対辺H(mm)
17
形状
エルボ
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
接続ねじ
3/8
用途
ねじとチューブの接続
質量(g)
33
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
10
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった