曜日別特売
CPS15-03B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35314964

 

CPS15-03B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35314964
CPS15-03B ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 35314964

ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(inch)3/8Bブラック注文コード35314964品番CPS15-03B
参考基準価格(税別)¥957販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート使用流体空気チューブ外径(inch)3/8B最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプブラック有効断面積(mm2)18質量(g)38寸法A(mm)12寸法B(mm)48寸法L(mm)41.7接続ねじ3/8
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35314946
2021-07-08
用途: サバゲー用に購入

Co2レギュレーターに接続し、根元からホースを外せるようにするために購入。チューブを直接抜くタイプだと手袋をしたままの急な操作に対応できない為カップリングソケットを選択しました。
ネジ径は1/8平行で正解でした。軽量である点も評価高いです。
しいて言えばユニバーサルエルボーのタイプも欲しかった。

対象商品 : 35314955
2019-08-16
用途: クーレットの改造
建設業・工事業

クーレットのホースとの連結部分に。
小型のを、さがしていてちょうどイーです。

対象商品 : 35314946
2017-03-13
用途: コンプレッサーのエアライン延長
サービス業

軽くて評判は上々。耐久性はこれからですが、紫外線での劣化が無いよう気を付けて使っていきます。

対象商品 : 35314946
2014-03-13
用途: ソルダーディスペンサのエア入力系に使用

PISCOのカップリングソプラグとペアで使ってます。全く問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする