CPP15-8B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35314982

 

CPP15-8B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35314982
CPP15-8B ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35314982

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)8
ブラック
内容量1個注文コード35314982品番CPP15-8B
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

寸法B(mm)34.7寸法C(mm)18.1寸法P(Φmm)15形状ストレートチューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ブラックトラスコ品番310-0332質量(g)6タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ有効断面積(mm2)24使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35314982
2023-12-29
用途: ホース直結の機器を着脱可能にする為に使用
青柳空調建設業・工事業

小型かつ軽量、想像していた理想に近く購入して良かったです。

対象商品 : 35314991
2023-07-26
用途: 金型配管の脱着用

金型脱着の作業を簡便にするために使用。軽量化と周辺への打撃擦れ対策として樹脂製マイクロカプラとした。

対象商品 : 35314973
2021-07-08
用途: サバゲー用に購入

外部ソース化の際の中間カプラ用に購入。レギュレーター側8mmから本体側6mmホースへの変換も兼ねています。スーパーカプラサイズは手袋をしていても操作性がよく。助かっています。

対象商品 : 87966182
2020-07-10
用途: エアーハンドツールの交換用
その他業種

メーカー品でもあり安心して使用していますが、耐久性があればなお良いです

対象商品 : 87966191
2019-07-09
用途: 古いエア漏れしだした部品と交換

ピスコの製品なので強度/耐久性には信頼がおけます。大陸の方の新興メーカー品とは品質の差が歴然なので、長期使用するならコチラを選択しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35314982
2016-08-03
用途: エアー用
その他業種

他社のよりもリリース時のカッチリ感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 87966182
2016-02-13
用途: 15シリーズのソケット用
その他業種

ライトグレー色が1点から買えるのは良かったです。あと、15シリーズに限らないかもしれませんが、ライトカップリング、ソケットは金属製の普通のカップリング、ソケットと違い抜き差し時のクリック感があまりありません。カチッといよりヌチャッという感じです。まあ機能とは関係ありませんが・・

1が参考にしています
対象商品 : 35314973
2014-03-13
用途: ソルダディスペンサ入力

PISCOのカップリングソケットとペアで使ってます。全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする