CPP20-6CB ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 35315174

 

CPP20-6CB ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 35315174
CPP20-6CB ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 35315174

ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
ブラック
内容量1個注文コード35315174品番CPP20-6CB
参考基準価格(税別)¥374販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプブラック有効断面積(mm2)10.1質量(g)9寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17寸法P(Φmm)16

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315174
2020-01-06
用途: 圧縮空気の配管

逆流防止機能付きでカップリング取り外し時のエアー噴出音がほとんどありません。
また、残圧保持ができるのでエアシリンダ等で状態維持をしたまま配管のつなぎ変えをすることもできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする