PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315226
品番
CPP20-02
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅、無電解ニッケルメッキ
材質(シール)
NBR
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
タイプ
分離型タイプ
有効断面積(mm
2
)
39.6
質量(g)
25
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
37
寸法L(mm)
31
対辺H(mm)
14
接続ねじ
1/4
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
コンプレッサとの接続方法(音声入り)
参考になった