PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 延長継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35315743
品番
LLC-FM3-M3
参考基準価格(税別)
¥209
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0〜50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
1
質量(g)
1.6
寸法A1(mm)
2.5
寸法A2(mm)
5
寸法B(mm)
12.5
寸法G(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
寸法P(Φmm)
5.5
対辺H(mm)
5.5
用途
ねじとねじの接続
接続ねじ
M3X0.5