NSU1080 SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 35316583 NSU1080 SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 35316583

SUS316締付継手 ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35316583 品番 NSU1080
参考基準価格(税別)¥3,498 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

形状ユニオンストレート 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) チューブ外径(Φmm)10 チューブ内径(Φmm)8 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)6.5 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効断面積(mm2)24 質量(g)54 寸法B(mm)39 寸法C(mm)9 寸法E(mm)16.5 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)17 シールの有無シールテープ無し 用途チューブとチューブの接続(同径) 包装形態クリーンルーム包装 脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8〜Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする