形状メスストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)4チューブ内径(Φmm)2.5材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1.4タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)1質量(g)25寸法A(mm)11寸法B(mm)27.5寸法C(mm)5.5寸法E1(mm)16寸法E2(mm)11.5対辺H1(mm)10対辺H2(mm)17接続ねじ1/4