NSCF0860-02 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 35316723

 

NSCF0860-02 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 35316723
NSCF0860-02 SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 35316723

SUS316締付継手 メスストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4注文コード35316723品番NSCF0860-02
参考基準価格(税別)¥1,925販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途
ねじとチューブの接続
形状メスストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)17質量(g)29寸法A(mm)11寸法B(mm)28寸法C(mm)7寸法E1(mm)14.5寸法E2(mm)13.5対辺H1(mm)14対辺H2(mm)17接続ねじ1/4
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする