PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35316854
品番
NSMF0640-03
参考基準価格(税別)
¥3,036
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状
メス隔壁ストレート
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
Rc
チューブ外径(Φmm)
6
チューブ内径(Φmm)
4
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
3
タイプ
耐腐蝕用タイプ
有効断面積(mm
2
)
6
質量(g)
56
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
42.5
寸法C(mm)
6
寸法E1(mm)
11.5
寸法E2(mm)
18
寸法E3(mm)
4
用途
ねじとチューブの接続
接続ねじ
3/8
寸法M(mm)
14X1
対辺H1(mm)
12
対辺H2(mm)
22
対辺H3(mm)
17
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった