PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 隔壁ストレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
3/8
材質
SUS316
注文コード
35317037
品番
NSMC0860-03
参考基準価格(税別)
¥3,058
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途
ねじとチューブの接続
形状
隔壁ストレート
使用流体
空気、水、その他
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
6
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
5
タイプ
耐腐蝕用タイプ
有効断面積(mm
2
)
17
質量(g)
49
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
7
寸法E1(mm)
13.5
寸法E2(mm)
18
寸法E3(mm)
4
接続ねじ
3/8
寸法M(mm)
16X1
対辺H1(mm)
14
対辺H2(mm)
19
対辺H3(mm)
19
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった