NSMFF04 SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 35317195 NSMFF04 SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 35317195

SUS316締付継手 隔壁ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35317195 品番 NSMFF04
参考基準価格(税別)¥3,421 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

形状隔壁ソケット 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)16 タイプ耐腐蝕用タイプ 質量(g)95 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 寸法E1(mm)6 寸法E2(mm)29 寸法M(mm)M27X1.5 対辺H1(mm)32 対辺H2(mm)32 用途ねじとねじの接続 接続ねじ1/2
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35317186
2013-02-11
用途:
バキュームラインへ液体トラップの据え付け

精度や仕上がりの質感は非常に高く、SUS316とのことで、耐食性も申し分ないのでしょう。
値段通りの高品質です。
しかし此処までの品質は必要ありません。
SUS304で安い物を扱ってください。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする