PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
SUS316締付継手 締付ナットのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35317231
品番
NSN10
参考基準価格(税別)
¥902
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状
締付ナット
使用流体
空気、水、その他
材質(本体)
SUS316
チューブ外径(Φmm)
10、10
チューブ内径(Φmm)
7.5、8
最高使用圧力
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲
チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
質量(g)
16
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
9
寸法E(mm)
4
寸法L(mm)
16
対辺H(mm)
17
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった