マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結釘(細め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
25
注文コード
35317703
品番
FSP25Q9-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,140
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
4.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.59
材質
ステンレス鋼線
分類
ステンレス釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉