ポリエステルロープ 3ツ打

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 35317983 品番 A-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。

太さ(Φmm)6 長さ(m)10 材質ポリエステル 種類3ツ打 包装形態袋入 トラスコ品番367-4231 質量(g)220 耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35317974
2020-10-26
用途:
製品の仮固定

癖もなくしっかり締め上げることができたので満足しています。

対象商品:
35317956
2020-07-14
用途:
ひも
農・林・水産業

ひもとして利用しました。
いろいろと利用法があり便利です。

対象商品:
35317974
2018-09-20
用途:
機械の補修

エンジンスターターロープとして三つ編みより強度があると購入しましたが、周りから少しづつ擦れて摩滅しているようです。
購入する時にもう少し検討していなかったのが私の失敗です。

対象商品:
35317965
2017-04-26
用途:
ターフ テント等に使用
中村商会 様

ちょっと柔らかかったかもしれませんが強度もそれなりに有るので問題ないと思います ベストはナイロンのロープです

対象商品:
35317974
2016-12-08
用途:
リコイルスタータロープ

金剛打ちが強度の点で心配あり、三つ打ちにした。柔らかさは金剛打ちに劣るが強さで満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする