2002 誘導灯ミエルンデス ミズケイ 35318132

 

2002 誘導灯ミエルンデス ミズケイ 35318132
2002 誘導灯ミエルンデス ミズケイ 35318132

誘導灯ミエルンデス

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35318132品番2002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。

付属品
電池アダプターケース×2個
(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)
全長(mm)
387
(LED部)200
幅(mm)83質量(g)186(電池含まず)使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)LED6個(3個×2列)切替方式点灯/点滅

商品説明動画

誘導灯「見えるんて?す」 赤LED ノーマルサイズ
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35318132
2022-09-23
用途: 交通誘導
その他業種

他コメントにあるように、電池を入れてもライトが点灯しませんでした。
ただ、日中は平べったいので運転手からの視認の評価は良かったです。

対象商品 : 35318132
2020-08-04
用途: 警備
サービス業

遠目からよく目立ち、カットコンーンにすっぽり入るので有難いです。

2021-11-13
用途: 誘導
建設業・工事業

点灯しない初期不良にあたり交換品をおくってもらったがそちらも不良で点灯せず。こちらの使い方が悪いのかと思い電池を新たに購入してみたが点灯せず。構造をみてみるとマイナス端子がネジを締め込むことで導通する構造にになってるがしっかりねじ込んでも接触不良を起こしてるようでアルミホイルを噛ます事で無事点灯するようになったがなんかモヤモヤする。検品ちゃんとしてるの?

対象商品 : 35318141
2018-11-19
用途: 交通誘導警備
サービス業

幅が広くて見えやすいのですが、電池2本では明るさが足りないです。別売り(オプション)で電池3本の電池ケースだけの販売をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 35318132
2015-05-12
用途: 交通誘導作業に使用

短い分使いやすく、幅が広く対象者にわかりやすく案内が出来ました。振り回しにも重たさは感じられませんでした。

対象商品 : 35318141
2015-03-11
用途: 小型ボートでの釣り

見やすく、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする