東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318202
品番
SJ-100RB
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68(71×71)
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)