東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318211
品番
SJ-125RB
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75(80×80)
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
38
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)