SJ-65R-S ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛 35318236

SJ-65R-S ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛 35318236
SJ-65R-S ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛 35318236

ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(kg)50
許容荷重(daN)49
内容量1個注文コード35318236品番SJ-65R-S
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
車輪径(Φmm)65許容荷重(kg)50許容荷重(daN)49取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ゴム一体車輪仕様ストッパー付軸径(Φmm)8形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42プレート寸法F1×F2(mm)70×58取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)29車輪径D(Φmm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35318236
2016-07-06
用途: 小型旋盤の移動時。
ユーズワーク

キャスターはよく使いますがいいほうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする