ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318254 品番 SJ-100R-S
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)117.6 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪 仕様ストッパー付 軸径(Φmm)12 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチ(mm)(P1×P2)68×68(71×71) プレート寸法F1×F2(mm)90×90 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318236
2016-07-06
用途:
小型旋盤の移動時。
ユーズワーク 様

キャスターはよく使いますがいいほうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする