車輪径(Φmm)125
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)147
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
取付高(mm)168
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪
仕様ストッパー付
軸径(Φmm)12
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)38
取付高H(mm)168
取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80)
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)38
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪