※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318385
品番
SJ-65U-S
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
70
許容荷重(daN)
68.6
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ウレタン
仕様
ストッパー付
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
自在車S
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
85
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
55×42
プレート寸法F1×F2(mm)
70×58
取付穴径d(mm)
8.8
偏心E(mm)
29
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)