ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318394 品番 SJ-75U-S
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)80 許容荷重(daN)78.4 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ウレタン 仕様ストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)93 取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)28 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする