SJ-65UWB-S ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-65UWB-S ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318403
SJ-65UWB-S ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318403
SJ-65UWB-S ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318403

ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
許容荷重(kg)70
取付高(mm)85
内容量1個注文コード35318403品番SJ-65UWB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)65許容荷重(kg)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25取付穴径d(mm)8.8偏心E(mm)29ロック回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35318412
2019-05-27
用途: タイヤキャリアの補修
医療・福祉・介護関連業

ベアリング無し50mmからベアリング有り75mmに交換。タイヤ4本載せてもスムーズに、静か動きます。

対象商品 : 35318403
2016-04-29
用途: 稼働クローゼットのキャスターの取り替え

車軸の方に ベヤリングが入っているのか 疑問
ストッパーがないものは 車軸にベヤリング入っているけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする