車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)80
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)93
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
仕様ストッパー付
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
型式ストッパー付
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)25
ストッパーS
取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42
プレート寸法F1×F2(mm)70×58
取付穴径d(mm)8.8
偏心E(mm)28
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪