ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318437 品番 SJ-125UB-S
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 仕様ストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 型式ストッパー付 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)38 ストッパーS 取付ピッチ(mm)(P1×P2)75×75(80×80) プレート寸法F1×F2(mm)102×102 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)38 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318412
2019-05-27
用途:
タイヤキャリアの補修
医療・福祉・介護関連業

ベアリング無し50mmからベアリング有り75mmに交換。タイヤ4本載せてもスムーズに、静か動きます。

対象商品:
35318403
2016-04-29
用途:
稼働クローゼットのキャスターの取り替え

車軸の方に ベヤリングが入っているのか 疑問
ストッパーがないものは 車軸にベヤリング入っているけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする